13.112-ES Winkel-Einschraubverschr., R1/8 a., Schlauch 8/6, ES 1.4571
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.112-ES
Rubix:340201
Hersteller:110684
EAN:4047322024266




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 ag (konisch) |
Dokumente
Produktdetails : 13.112-ES Winkel-Einschraubverschr., R1/8 a., Schlauch 8/6, ES 1.4571
Winkel-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/8, für Schlauch 6/4 mm, SW 12, Edelstahl 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | r 1/8 ag (konisch) |
| Profil | außengewinde konisch (iso 7-1) |
| Anschluss 2 | schlauch 8/6 mm |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen