V 92 Winkel-Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Ø 6, Stahl verz.
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 92
Rubix:348662
Hersteller:112171
EAN:4047322168397



Dokumente
Produktdetails : V 92 Winkel-Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Ø 6, Stahl verz.
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 19, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
