140.63-PP Winkel-Einschraubverschr.G1/4 a., f.Schlauch 8/10 mm, PP
Winkel-Einschraubverschraubung PP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.63-PP
Rubix:1425391
Hersteller:110870
EAN:4047322027946


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 140.63-PP Winkel-Einschraubverschr.G1/4 a., f.Schlauch 8/10 mm, PP
Winkel-Einschraubverschraubung PP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Anschluss 1 | g 1/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | winkel |
| Anschluss 2 | schlauch 8/10 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage