140.83.603 Winkel-Einschraubverschr.G1/2 a., f Schlauch 8/10 mm, PFA
Winkel-Einschraubverschraubung PFA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.83.603
Rubix:1425339
Hersteller:110926
EAN:4047322392952


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 140.83.603 Winkel-Einschraubverschr.G1/2 a., f Schlauch 8/10 mm, PFA
Winkel-Einschraubverschraubung PFA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
| Anschluss 1 | g 1/2 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | winkel |
| Anschluss 2 | 8/10 mm (schlauch-innen-ø 8 mm / schlauch-außen-ø 10 mm) |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage