Referenzen
SMC:AS2211FS1-01-06S
Rubix:2175170

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | winkel (elbow) |
|---|---|
| Typ | as2211fs1-01-06s drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS2211FS1-01-06S Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Stärken
Geschwindigkeitsregler mit One-Touch-Anschluss
Meter In Control
Meter In Control
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | winkel (elbow) |
|---|---|
| Typ | as2211fs1-01-06s drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | edelstahl (stainless steel type) |
| Durchsatz | 10874 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen