13.718-8 Winkel-Aufschraubverschr., G1/8, f.Schlauch 8/6, MS vern.
Winkel-Aufschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.718-8
Rubix:340245
Hersteller:110552
EAN:4047322024815




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 13.718-8 Winkel-Aufschraubverschr., G1/8, f.Schlauch 8/6, MS vern.
Winkel-Aufschraubverschraubung, G 1/4, für Schlauch 10/8 mm, SW 13, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | winkel |
| Anschluss 2 | schlauch 8/6 |
| Gewindeart | bspt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage