Elektrode- Zusatzmetalle Spartex 856139, Durchmesser: 2.5 mm | Länge: 350 mm
RUTILELEKTRODE BEL ASPECT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:856139
Rubix:3049872
EAN:3660338114366


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Packung | 3 kg |
| Norm | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Dokumente
Produktdetails : 856139 Rutile Elektrode Stahl 2.5x350mm Pack a 3 kg
ISO-Norme 2560-A: E 42 0 RR 12
Elektrode mit dicker Umhüllung für alle gängigen Schweißarbeiten. Besonders empfehlenswert für das Schweißen von Stumpf-, Kehl- und Steignähten. Sehr sanfte Schmelze, hohe Auftraggeschwindigkeit, keine Spritzer, automatisch entfernbare Schlacke und saubere Schweißnahtausbildung.
Zündspannung: =- ~45 V.
Einsatzbereiche: Gängige Schweißarbeiten in mechanisch-verschweißten Baugruppen, Kesselbau, Schiffbau, Schlosserarbeiten usw.
Elektrode mit dicker Umhüllung für alle gängigen Schweißarbeiten. Besonders empfehlenswert für das Schweißen von Stumpf-, Kehl- und Steignähten. Sehr sanfte Schmelze, hohe Auftraggeschwindigkeit, keine Spritzer, automatisch entfernbare Schlacke und saubere Schweißnahtausbildung.
Zündspannung: =- ~45 V.
Einsatzbereiche: Gängige Schweißarbeiten in mechanisch-verschweißten Baugruppen, Kesselbau, Schiffbau, Schlosserarbeiten usw.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Packung | 3 kg |
| Norm | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Länge | 350 mm |
| Elektrodenanzahl | 158 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,27 € exkl. MwSt.
/ Packung
51,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std