Elektrode- Zusatzmetalle Spartex 856140, Durchmesser: 3.2 mm | Länge: 350 mm
RUTILELEKTRODE BEL ASPECT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:856140
Rubix:3049825
EAN:3660338114373


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Packung | 3 kg |
| Norm | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Dokumente
Produktdetails : 856140 Rutile Steel Aspect Electrode Rutile 3.2
ISO-Norme 2560-A: E 42 0 RR 12
Elektrode mit dicker Umhüllung für alle gängigen Schweißarbeiten. Besonders empfehlenswert für das Schweißen von Stumpf-, Kehl- und Steignähten. Sehr sanfte Schmelze, hohe Auftraggeschwindigkeit, keine Spritzer, automatisch entfernbare Schlacke und saubere Schweißnahtausbildung.
Zündspannung: =- ~45 V.
Einsatzbereiche: Gängige Schweißarbeiten in mechanisch-verschweißten Baugruppen, Kesselbau, Schiffbau, Schlosserarbeiten usw.
Elektrode mit dicker Umhüllung für alle gängigen Schweißarbeiten. Besonders empfehlenswert für das Schweißen von Stumpf-, Kehl- und Steignähten. Sehr sanfte Schmelze, hohe Auftraggeschwindigkeit, keine Spritzer, automatisch entfernbare Schlacke und saubere Schweißnahtausbildung.
Zündspannung: =- ~45 V.
Einsatzbereiche: Gängige Schweißarbeiten in mechanisch-verschweißten Baugruppen, Kesselbau, Schiffbau, Schlosserarbeiten usw.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Packung | 3 kg |
| Norm | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Länge | 350 mm |
| Elektrodenanzahl | 94 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,13 € exkl. MwSt.
/ Packung
52,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std