Zusatzwerkstoffe Flammschweißen Spartex 867855, Typ: Stahl Schneidbrenner | Durchmesser: 1.6 mm | Packung: 5 kg

Blasrohr aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:867855
Rubix:3527506
EAN:3660338217647
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typstahl schneidbrenner
Durchmesser1,6 mm
Packung5 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 867855 Gasfüllstäbe Durchmesser 1,6 - 5 kg


Aufnahmemetall zum Oxyacetylenschweißen von unlegiertem Stahl.
Montage auf Kohlenstoffstählen derselben Güteklasse. Druckbehälter, Rohrleitungen und Kreisläufe.
verschiedene, rohrförmige Bauteile, Beschäftigung bei Stählen durchschnittlicher Qualität möglich.
Länge (mm): 1000

Stärken

Hochwertige universelle Hartlöt-Schweißlegierung. Hohe mechanische Festigkeit und gute Dehnung.

Technische Informationen


Attribute
Typstahl schneidbrenner
Durchmesser1,6 mm
Packung5 kg
NormAWS A5.2 - EN 12536
64,52 € exkl. MwSt.
/ Packung
76,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser