1831-104-0032 GR.SN SCHWARZ Leichte Wetterschutz-Arbeitsjacke, 100% Polyester
Wetterschutzjacke 1831
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1831-104-0032 Sn
Rubix:2695642
EAN:4055301785909

Produktdetails : 1831-104-0032 GR.SN SCHWARZ Leichte Wetterschutz-Arbeitsjacke, 100% Polyester
Extrem leicht und dennoch strapazierfähig
● Oberstoff: 100 % Polyester
● Membran: 100 % Polyurethan
● Gewicht: 180 g/m²
● Stehkragen
● Kapuze mit doppelter Weitenregulierung (in den Kragen einrollbar)
● 10.000 mm Wassersäule
● 100 % Winddicht
● 3-Lagen-Laminat
● Frontreißverschluss mit wasserabweisenden Beschichtung
● 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
● Industriewäsche geeignet
● Norm: EN 343 Klasse 3 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Oberstoff: 100 % Polyester
● Membran: 100 % Polyurethan
● Gewicht: 180 g/m²
● Stehkragen
● Kapuze mit doppelter Weitenregulierung (in den Kragen einrollbar)
● 10.000 mm Wassersäule
● 100 % Winddicht
● 3-Lagen-Laminat
● Frontreißverschluss mit wasserabweisenden Beschichtung
● 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
● Industriewäsche geeignet
● Norm: EN 343 Klasse 3 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
schwarz, Größe Sn
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage