1831-104-0032 GR.XLN SCHWARZ Leichte Wetterschutz-Arbeitsjacke, 100% Polyester

Wetterschutzjacke 1831

Siehe technische Informationen

Referenzen

BP (Bierbaum-Proenen):1831-104-0032 XLn
Rubix:2695645
EAN:4055301785954
WETTERSCHUTZJA 1831-104-0032 SW XLN PP6191047XL, 100% PES, 180 g/m²

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größexl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1831-104-0032 GR.XLN SCHWARZ Leichte Wetterschutz-Arbeitsjacke, 100% Polyester


Extrem leicht und dennoch strapazierfähig
● Oberstoff: 100 % Polyester
● Membran: 100 % Polyurethan
● Gewicht: 180 g/m²
● Stehkragen
● Kapuze mit doppelter Weitenregulierung (in den Kragen einrollbar)
● 10.000 mm Wassersäule
● 100 % Winddicht
● 3-Lagen-Laminat
● Frontreißverschluss mit wasserabweisenden Beschichtung
● 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
● Industriewäsche geeignet
● Norm: EN 343 Klasse 3 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
schwarz, Größe XLn

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größexl
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
206,08 exkl. MwSt.
/ Stück
245,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe