WETTERBLOUSON KÜBLER WEATHER OL/SW S PP6197030S
WETTERBLOUSON KÜBLER WEATHER PP6197090
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:KÜB-1367 5229-6699-S
Rubix:1910866
EAN:4053813242316

Produktdetails : WETTERBLOUSON KÜBLER WEATHER OL/SW S PP6197030S
Warm, winddicht und wasserabweisend
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 165 g/m²
● Frontreißverschluss mit Kinn und Windschutzblende
● Im Kragen verstaubare Kapuze
● Weitenregulierung im Gesichtsfeld
● Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf
● Reflex-Elemente
● 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss
● Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss
● Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Komfort
● Hochschließender Kragen, wärmendes weiches Fleece in Innenkragen, Rumpf und Schulterbereich
● Verlängerter Rücken
● Wattiertes Steppfutter
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Logistik, Freizeit
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 165 g/m²
● Frontreißverschluss mit Kinn und Windschutzblende
● Im Kragen verstaubare Kapuze
● Weitenregulierung im Gesichtsfeld
● Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf
● Reflex-Elemente
● 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss
● Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss
● Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Komfort
● Hochschließender Kragen, wärmendes weiches Fleece in Innenkragen, Rumpf und Schulterbereich
● Verlängerter Rücken
● Wattiertes Steppfutter
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Logistik, Freizeit
olive, Größe S
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 600x400x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 940 g |
| Farbe | khaki |
| Größe | s |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 100% polyester |
| Zolltarifcode | 62105000000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
