9632660092 Werkzeugsortiment Universal 100-teilig im Stahlblech-Schrank
Werkzeugsatz universal 100tlg. + Schrank
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:61660092, 9632660092
Rubix:1950198
Hersteller:9632660092
Produktdetails : 9632660092 Werkzeugsortiment Universal 100-teilig im Stahlblech-Schrank
Werkzeugsortiment Universal 100-teilig im Stahlblech-Schrank Gedore
Werkzeugschrank Nr. 1400 G, 100-teilig Satzinhalt: 8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm 10 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm 19 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm 7 Schraubendreher-Einsätze 1/2", Innensechskant 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm 1 Umschaltknarre 1/2" 2 Verlängerungen 1/2" 125; 250 mm 1 Kardangelenk 1/2" 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 6 Steckschlüssel mit Griff 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm 10 Sechskant-Winkelschraubendreher 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Einmaulschlüssel verstellbar bis 25 mm 1 Gripzange, 240 mm 1 Wasserpumpenzange, 250 mm 4 Schraubendreher, Schlitz 4; 4,5; 6,5; 8 mm 2 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Körner, 5 mm 1 Durchtreiber, 5 mm 1 Flachmeißel, 250 mm 1 Kreuzmeißel, 5 mm 3 Splintentreiber 1,5; 3; 4 mm 1 Metallbügelsäge 1 Hobbysäge 1 Flachstumpffeile, Hieb 2, 150 mm 1 Dreikantfeile, Hieb 2, 150 mm 1 Rundfeile, Hieb 2, 150 mm 1 Schlüsselfeilensatz, 6-teilig 1 Dreikant-Hohlschaber, 150 mm 1 Kraft-Kombizange, 180 mm 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Flachrundzange, 160 mm 2 Schlosserhammer 300; 500 g 1 Schonhammer, 40 mm Ø 1 Hebelblechschere, 250 mm 1 Stahlschrank
Werkzeugschrank Nr. 1400 G, 100-teilig Satzinhalt: 8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm 10 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm 19 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm 7 Schraubendreher-Einsätze 1/2", Innensechskant 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm 1 Umschaltknarre 1/2" 2 Verlängerungen 1/2" 125; 250 mm 1 Kardangelenk 1/2" 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 6 Steckschlüssel mit Griff 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm 10 Sechskant-Winkelschraubendreher 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Einmaulschlüssel verstellbar bis 25 mm 1 Gripzange, 240 mm 1 Wasserpumpenzange, 250 mm 4 Schraubendreher, Schlitz 4; 4,5; 6,5; 8 mm 2 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Körner, 5 mm 1 Durchtreiber, 5 mm 1 Flachmeißel, 250 mm 1 Kreuzmeißel, 5 mm 3 Splintentreiber 1,5; 3; 4 mm 1 Metallbügelsäge 1 Hobbysäge 1 Flachstumpffeile, Hieb 2, 150 mm 1 Dreikantfeile, Hieb 2, 150 mm 1 Rundfeile, Hieb 2, 150 mm 1 Schlüsselfeilensatz, 6-teilig 1 Dreikant-Hohlschaber, 150 mm 1 Kraft-Kombizange, 180 mm 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Flachrundzange, 160 mm 2 Schlosserhammer 300; 500 g 1 Schonhammer, 40 mm Ø 1 Hebelblechschere, 250 mm 1 Stahlschrank
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.914,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.277,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

