9632660175 Werkzeugsortiment Mechaniker 180-teilig im Karton

Mechanikerwerkzeug-Sortiment 179-teilig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:61660175, 9632660175
Rubix:1952546
Hersteller:9632660175
9632660175 Werkzeugsort.MECHANIKER 180tlg. Gedore

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente180

Produktdetails : 9632660175 Werkzeugsortiment Mechaniker 180-teilig im Karton


Werkzeugsortiment Mechaniker 180-teilig im Karton Gedore
Mechaniker-Werkzeugsatz Nr. S 1007 M, 175-teilig Satzinhalt: 12 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm 12 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm 20 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm 1 Umschaltknarre 1/2" 2 Verlängerungen 1/2" 125; 250 mm 1 Kardangelenk 1/2" 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm 1 Umschaltknarre 1/4" 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4" 1 Verlängerung 1/4", 97 mm 1 Kardangelenk 1/4" 1 Vierkant-Griff 1/4" 9 Innensechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm 1 Schraubenlöser 1 Verbindungsteil für Bits, Vierkant 1/2" auf Sechskant 5/16" 1 Verbindungsteil für Bits, Vierkant 1/4" auf Sechskant 5/16" 4 Bits für Schlitzschrauben 7; 8; 9; 12 mm 4 Bits für Innensechskantschrauben 5; 6; 8; 10 mm 3 Bits für Kreuzschlitzschrauben PH 2; 3; 4 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Mechanikerzange, 175 mm 1 Universalzange, 248 mm 1 Rohrzange, 1.1/2" 1 Gripzange, 240 mm 2 Sicherungsringzangen für Außensicherungsringe gerade Backen A 1; A 2 2 Sicherungsringzangen für Außensicherungsringe gewinkelte Backen A 11; A 21 2 Sicherungsringzangen für Innensicherungsringe gerade Backen J 1; J 2 2 Sicherungsringzangen für Innensicherungsringe gewinkelte Backen J 11; J 21 1 Kraft-Kombizange, 180 mm 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Kraft-Vornschneider, 160 mm 1 Flachrundzange, gerade, 160 mm 1 Flachrundzange, abgewinkelt, 160 mm 3 Schraubendreher mit Antriebs-Sechskant, Schlitz 6,5; 8; 10 mm 3 Schraubendreher, Schlitz 3; 4; 5,5 mm 3 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 2 Schraubendreher, Kreuzschlitz PZ 1; 2 1 Schraubendreher, kurz, Schlitz 6,5 mm 2 Schraubendreher kurz, Kreuzschlitz PH 1; 2 6 Splintentreiber 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 Körner, 4 x 120 mm 2 Durchtreiber 3; 5 mm 3 Flachmeißel 125; 150; 200 mm 1 Kreuzmeißel, 125 mm 1 Hebelblechschere, 250 mm 1 Einmaulschlüssel verstellbar bis 28 mm 1 kleine Metallsäge PUK®, 290 mm 1 Metallbügelsäge, 520 mm 1 Stichsäge, 380 mm 1 Flachstumpffeile, 200 mm Hieb 2 1 Dreikantfeile, 200 mm, Hieb 2 1 Rundfeile, 200 mm, Hieb 2 1 Halbrundfeile, 200 mm, Hieb 2 1 Schlüsselfeilensatz, 6-teilig 1 Gewindefeile 1 Kabel- und Elektrikermesser, 195 mm 1 Schlosserhammer Rotband-Plus, 500 g 1 Desmopan-Schonhammer, 40 mm Ø 1 Dreikant-Hohlschaber, 200 mm 1 Vierkant-Ahle 1 Hebeleisen, 400 mm 1 Magnetheber, 1800 g 1 Schraubenausdrehersatz, 8-teilig 1 Ölspritzkanne, 0,3 l 1 Maßband, 3 m 1 Reißnadel, 250 mm 1 Taschen-Messschieber, 140 mm

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente180
2.090,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.487,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std