Elektriker-Werkzeug Set Wiha 45528, Anzahl Elemente: 27
Werkzeugsortiment Elektriker 27-teilig im Rucksack
Siehe technische InformationenReferenzen
Wiha:45528
Rubix:3505572
Hersteller:45528
EAN:4010995455286
Produktdetails : 9632530025 Werkzeugsortiment Elektriker 27-teilig im Rucksack
Werkzeugrucksack electric, 27-teilig
Ausführung: Nylon 1680 Denier mit Tragegriff. Trageriemen gepolstert und längenverstellbar, verschließbar mit Reißverschluss. Laptop- oder Notebookfach gepolstert. Stabile, wasserfeste Unterschale.
Satzinhalt:
3 Elektriker-Schraubendreher für Schlitz 3,5 | 4 | 5,5 mm
2 Elektriker-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1 | 2
1 Elektriker-Schraubendreher für PlusMinus PZ/S 2
1 Bit-Magazinhalter PocketMax®, 5-teilig
1 Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskant mit Kugelkopf, 9-teilig
1 Flachrundzange, 200 mm
1 Seitenschneider, 160 mm
1 Kombizange, 180 mm
1 Abisolier-Multitool, 125 mm
1 Elektriker-Gliedermaßstab, 2 m
1 Elektriker-Wasserwaage, 40 cm
Hersteller: Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, DE, +4977229590, info.de@wiha.com
Ausführung: Nylon 1680 Denier mit Tragegriff. Trageriemen gepolstert und längenverstellbar, verschließbar mit Reißverschluss. Laptop- oder Notebookfach gepolstert. Stabile, wasserfeste Unterschale.
Satzinhalt:
3 Elektriker-Schraubendreher für Schlitz 3,5 | 4 | 5,5 mm
2 Elektriker-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH 1 | 2
1 Elektriker-Schraubendreher für PlusMinus PZ/S 2
1 Bit-Magazinhalter PocketMax®, 5-teilig
1 Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskant mit Kugelkopf, 9-teilig
1 Flachrundzange, 200 mm
1 Seitenschneider, 160 mm
1 Kombizange, 180 mm
1 Abisolier-Multitool, 125 mm
1 Elektriker-Gliedermaßstab, 2 m
1 Elektriker-Wasserwaage, 40 cm
Hersteller: Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, DE, +4977229590, info.de@wiha.com
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 27 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
593,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

