9661650040 Werkzeugsortiment Elektriker 40-teilig im Stahlblech-Koffer
Elektriker-Werkzeugsatz 40-teilig
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:61650040, 9661650040
Rubix:1559189
Hersteller:61650040
EAN:4317784137492

Produktdetails : 9661650040 Werkzeugsortiment Elektriker 40-teilig im Stahlblech-Koffer
Werkzeugsortiment Elektriker 40-teilig im Stahlblech-Koffer FORMAT
Elektrikerwerkzeug-Satz, 40-teilig Satzinhalt: 1 Stahlblech-Werkzeugkasten 1 Radiozange, 160 mm 1 VDE-Radiozange, gerade, 160 mm 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm) 1 Doppelmaulschlüssel-Satz, 9-teilig, 6-32 mm 1 VDE-Kombizange, 160 mm 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig, am Ring, 2-10 mm 1 Körner, 120 x 12 mm 1 Kabelmesser, 1-teilig 1 Universal-Kabelmesser 1 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, 500 g 1 Phasenprüfer, 140 mm 1 Metallsäge, 150 mm 1 VDE-Schraubendreher-Satz mit Kraftkant®-Griff, 6-teilig 1 HM-Reißnadel, 150 mm 1 Gipsbecher 1 Malerspachtel, 60 mm 1 Vorhangschloss 1 Spannungsprüfer DUSPOL® expert 1 Durchgangsprüfer DUTESTpro Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Elektrikerwerkzeug-Satz, 40-teilig Satzinhalt: 1 Stahlblech-Werkzeugkasten 1 Radiozange, 160 mm 1 VDE-Radiozange, gerade, 160 mm 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm) 1 Doppelmaulschlüssel-Satz, 9-teilig, 6-32 mm 1 VDE-Kombizange, 160 mm 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig, am Ring, 2-10 mm 1 Körner, 120 x 12 mm 1 Kabelmesser, 1-teilig 1 Universal-Kabelmesser 1 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, 500 g 1 Phasenprüfer, 140 mm 1 Metallsäge, 150 mm 1 VDE-Schraubendreher-Satz mit Kraftkant®-Griff, 6-teilig 1 HM-Reißnadel, 150 mm 1 Gipsbecher 1 Malerspachtel, 60 mm 1 Vorhangschloss 1 Spannungsprüfer DUSPOL® expert 1 Durchgangsprüfer DUTESTpro Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 40 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82060000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
393,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
