9661650043 Werkzeugsortiment Universal 43-teilig im ABS-Koffer
Universal-Werkzeugsatz 43-teilig
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:61650043, 9661650043
Rubix:1559203
Hersteller:4317784234634
EAN:4317784234634

Produktdetails : 9661650043 Werkzeugsortiment Universal 43-teilig im ABS-Koffer
Werkzeugsortiment Universal 43-teilig im ABS-Koffer FORMAT
Universalwerkzeug-Satz, 43-teilig Satzinhalt: 1 ABS-Kunststoffkoffer 1 Taschenbandmaß, 3 m 1 Kombizange, 180 mm 1 Storchschnabelzange, 200 mm 1 Abisolierzange, 160 mm 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Wasserpumpenzange, 240 mm 1 Gripzange, 250 mm 1 Kombischere, 190 mm 7 Ringmaulschlüssel 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17 mm 3 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 13; 17 mm 1 Verlängerung 1/2", 250 mm 1 Hebelumschaltknarre 1/2", mit Kraftkant®-Griff 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, 2-10 mm 1 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, 300 g 1 Flachmeißel, 150 mm 1 Schonhammer, 30 mm 1 Durchtreiber, 5 mm 1 Körner, 120 x 12 mm 2 Schraubendreher, mit Kraftkant®-Griff und runder Klinge 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8 mm 2 Schraubendreher, mit Kraftkant®-Griff und Sechskantklinge 5,5 x 1; 7 x 1,2 mm 3 Schraubendreher, mit Kraftkant®-Griff PH 1; 2; 3 1 Kabelmesser, 1-teilig Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Universalwerkzeug-Satz, 43-teilig Satzinhalt: 1 ABS-Kunststoffkoffer 1 Taschenbandmaß, 3 m 1 Kombizange, 180 mm 1 Storchschnabelzange, 200 mm 1 Abisolierzange, 160 mm 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Wasserpumpenzange, 240 mm 1 Gripzange, 250 mm 1 Kombischere, 190 mm 7 Ringmaulschlüssel 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17 mm 3 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 13; 17 mm 1 Verlängerung 1/2", 250 mm 1 Hebelumschaltknarre 1/2", mit Kraftkant®-Griff 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, 2-10 mm 1 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, 300 g 1 Flachmeißel, 150 mm 1 Schonhammer, 30 mm 1 Durchtreiber, 5 mm 1 Körner, 120 x 12 mm 2 Schraubendreher, mit Kraftkant®-Griff und runder Klinge 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8 mm 2 Schraubendreher, mit Kraftkant®-Griff und Sechskantklinge 5,5 x 1; 7 x 1,2 mm 3 Schraubendreher, mit Kraftkant®-Griff PH 1; 2; 3 1 Kabelmesser, 1-teilig Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 43 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82060000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
400,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
476,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
