9632660047 Werkzeugsortiment Touring Universal 49-teilig im Koffer
Werkzeugsort.TOURING
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:61660047, 9632660047
Rubix:1950056
Hersteller:9632660047
Produktdetails : 9632660047 Werkzeugsortiment Touring Universal 49-teilig im Koffer
Werkzeugsortiment TouringUniversal 49-teilig im Koffer Gedore
Werkzeugsatz Touring Nr. 1000, 49-teilig Ausführung: Der perfekte Werkzeugsatz für alle Fälle. Ausgewählt und zusammengestellt für die Anforderungen in der Praxis. Die Werkzeuge sind gut eingeordnet und fest eingeklemmt. Polypropylen-Koffer mit Schnappverschlüssen und Klappgriff, schlagfest, beständig gegen Öl und Säure, unempfindlich gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse, mit Schaumstoffeinlage. Der robuste Begleiter für Auto, Boot oder Flugzeug. Satzinhalt: 1 Kunststoffkoffer 11 Ring-Maulschlüssel 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm 3 Schraubendreher, Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm 2 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Umschaltknarre 1/2" 2 Verlängerungen 1/2" 125; 250 mm 1 Kardangelenk 1/2" 9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm 1 Kombizange, 180 mm 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Wasserpumpenzange, 250 mm 1 Phasenprüfer, 1-polig 1 Kabelmesser, 1-teilig 1 Schlosserhammer, 300 g 1 Schlagwerkzeugsatz, 6-teilig
Werkzeugsatz Touring Nr. 1000, 49-teilig Ausführung: Der perfekte Werkzeugsatz für alle Fälle. Ausgewählt und zusammengestellt für die Anforderungen in der Praxis. Die Werkzeuge sind gut eingeordnet und fest eingeklemmt. Polypropylen-Koffer mit Schnappverschlüssen und Klappgriff, schlagfest, beständig gegen Öl und Säure, unempfindlich gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse, mit Schaumstoffeinlage. Der robuste Begleiter für Auto, Boot oder Flugzeug. Satzinhalt: 1 Kunststoffkoffer 11 Ring-Maulschlüssel 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm 3 Schraubendreher, Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm 2 Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Umschaltknarre 1/2" 2 Verlängerungen 1/2" 125; 250 mm 1 Kardangelenk 1/2" 9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm 1 Kombizange, 180 mm 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Wasserpumpenzange, 250 mm 1 Phasenprüfer, 1-polig 1 Kabelmesser, 1-teilig 1 Schlosserhammer, 300 g 1 Schlagwerkzeugsatz, 6-teilig
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 47 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
469,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
558,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

