NS.263M Hand-Schlagschrauber mit Bits, 13-tlg
Enthält einen selbstschneidenden Schraubendreher mit 13 Werkzeugen
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:NS.263M
Rubix:3476039
EAN:3148515103704

Produktdetails : NS.263M Hand-Schlagschrauber mit Bits, 13-tlg
Facom präsentiert mit dem NS.263M ein komplettes Set, das einen Schlagschraubendreher und 11 Impact-Bits in verschiedenen Formaten in einem kompakten Kunststoffkoffer vereint.
Eigenschaften:
Das Set NS.263M besteht aus einem Schlagschraubendreher NS.260A mit 1/2"-Vierkantantrieb sowie einer Impact-Bit-Halter-Stecknuss NS.236A, die diesen Innenvierkant auf eine 5/16"-Innensechskantaufnahme adaptiert. Die 11 enthaltenen Bits decken drei Profilarten ab: Pozidriv®-Bits Nr. 2, 3 und 4 (END), Bits für Schlitzschrauben von 8 bis 14 mm (ENS) sowie Sechskant-Bits von 5 bis 10 mm (ENH). Das gesamte Set ist in einem Kunststoffkoffer mit tiefgezogenem Einlagefach untergebracht, wodurch die Identifikation und Aufbewahrung jedes einzelnen Bestandteils erleichtert wird. Der Schraubendreher verfügt über eine lebenslange Garantie – ein Zeichen für eine Konstruktion, die für den intensiven Langzeiteinsatz ausgelegt ist.
Spezifikationen:
• Referenz Set: NS.263M
• Referenz Schlagschraubendreher: NS.260A
• Vierkantantrieb: 1/2"
• Drehmoment: 400 N·m
• Durchmesser des Schraubendrehers: 32 mm
• Länge des Schraubendrehers: 165 mm
• Nettogewicht des Schraubendrehers: 0,8 kg
• Ausführung: verchromt
• Referenz Bit-Halter-Stecknuss: NS.236A
• Anpassung: 1/2"-Innenvierkant auf 5/16"-Innensechskantaufnahme
• Anzahl Bits: 11
• Pozidriv®-Bits (END): Nr. 2, 3, 4
• Schlitz-Bits (ENS): 8, 10, 12, 14 mm
• Sechskant-Bits (ENH): 5, 6, 8, 10 mm
• Lieferumfang: Kunststoffkoffer BPMBOXS + tiefgezogenes Einlagefach PLS24
• Gesamtgewicht: 1,78 kg
Normen:
• DIN 3121 und ISO 1711-2: Diese Normen regeln die Geometrie und Toleranzen der Vierkantantriebe und gewährleisten die Kompatibilität der Stecknuss NS.236A mit Werkzeugen und Bits, die diesen Standards entsprechen
• ISO 1173: Diese Norm definiert Form und Abmessungen der Bit-Schäfte und gewährleistet die Austauschbarkeit der Bits des Sets mit allen Werkzeugen, die diesem Standard entsprechen
Eigenschaften:
Das Set NS.263M besteht aus einem Schlagschraubendreher NS.260A mit 1/2"-Vierkantantrieb sowie einer Impact-Bit-Halter-Stecknuss NS.236A, die diesen Innenvierkant auf eine 5/16"-Innensechskantaufnahme adaptiert. Die 11 enthaltenen Bits decken drei Profilarten ab: Pozidriv®-Bits Nr. 2, 3 und 4 (END), Bits für Schlitzschrauben von 8 bis 14 mm (ENS) sowie Sechskant-Bits von 5 bis 10 mm (ENH). Das gesamte Set ist in einem Kunststoffkoffer mit tiefgezogenem Einlagefach untergebracht, wodurch die Identifikation und Aufbewahrung jedes einzelnen Bestandteils erleichtert wird. Der Schraubendreher verfügt über eine lebenslange Garantie – ein Zeichen für eine Konstruktion, die für den intensiven Langzeiteinsatz ausgelegt ist.
Spezifikationen:
• Referenz Set: NS.263M
• Referenz Schlagschraubendreher: NS.260A
• Vierkantantrieb: 1/2"
• Drehmoment: 400 N·m
• Durchmesser des Schraubendrehers: 32 mm
• Länge des Schraubendrehers: 165 mm
• Nettogewicht des Schraubendrehers: 0,8 kg
• Ausführung: verchromt
• Referenz Bit-Halter-Stecknuss: NS.236A
• Anpassung: 1/2"-Innenvierkant auf 5/16"-Innensechskantaufnahme
• Anzahl Bits: 11
• Pozidriv®-Bits (END): Nr. 2, 3, 4
• Schlitz-Bits (ENS): 8, 10, 12, 14 mm
• Sechskant-Bits (ENH): 5, 6, 8, 10 mm
• Lieferumfang: Kunststoffkoffer BPMBOXS + tiefgezogenes Einlagefach PLS24
• Gesamtgewicht: 1,78 kg
Normen:
• DIN 3121 und ISO 1711-2: Diese Normen regeln die Geometrie und Toleranzen der Vierkantantriebe und gewährleisten die Kompatibilität der Stecknuss NS.236A mit Werkzeugen und Bits, die diesen Standards entsprechen
• ISO 1173: Diese Norm definiert Form und Abmessungen der Bit-Schäfte und gewährleistet die Austauschbarkeit der Bits des Sets mit allen Werkzeugen, die diesem Standard entsprechen
Stärken
• Hohe Vielseitigkeit dank der drei Bit-Arten (Pozidriv®, Schlitz, Sechskant), die in einem einzigen Set zusammengefasst sind
• Drehmoment von 400 N·m zum Lösen stark angezogener oder festsitzender Verschraubungen durch direkte Schlageinwirkung
• Sichere Aufbewahrung durch das tiefgezogene Einlagefach, wodurch der Verlust von Bits in der Werkstatt oder unterwegs reduziert wird
• Lebenslange Garantie auf den Schlagschraubendreher, wodurch die Betriebskosten langfristig gesenkt werden
• Drehmoment von 400 N·m zum Lösen stark angezogener oder festsitzender Verschraubungen durch direkte Schlageinwirkung
• Sichere Aufbewahrung durch das tiefgezogene Einlagefach, wodurch der Verlust von Bits in der Werkstatt oder unterwegs reduziert wird
• Lebenslange Garantie auf den Schlagschraubendreher, wodurch die Betriebskosten langfristig gesenkt werden
Anwendungen
Das Set NS.263M eignet sich für mechanische Arbeiten, bei denen festsitzende Verschraubungen gelöst oder hohe Drehmomente auf Befestigungen angewendet werden müssen, die mit Standardwerkzeugen nicht erreichbar sind. In der industriellen Instandhaltung erleichtert es die Demontage von Bauteilen an Produktionslinien, Werkzeugmaschinen oder Fördertechniksystemen. In Werkstätten für allgemeine Mechanik oder Karosseriearbeiten kommt es bei oxidierten oder stark angezogenen Schrauben zum Einsatz, die sich mit herkömmlichen Schraubendrehern nicht lösen lassen. Die Ausführung im Koffer ist sowohl in der Werkstatt als auch bei Einsätzen vor Ort besonders praktisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1499 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 335x150x70 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1499 g |
| Anzahl Elemente | 13 |
| Abdruck | mehrfachdruck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage