AT.J10 Schraubendreher Set 10-tlg

Satz von 10 Protwist-Schraubendrehern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:AT.J10
Rubix:3475830
EAN:3662424094644
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente10
Abdruckmehrfachdruck

Produktdetails : AT.J10 Schraubendreher Set 10-tlg


Das Facom Protwist® AT.J Schraubendreher-Set enthält zehn unverzichtbare Schraubendreher für tägliche Verschraubungsarbeiten in Industrie und Handwerk. Der Fokus liegt auf optimaler Handhabung, hoher Präzision der Abtriebe und einer außergewöhnlichen Klingenfestigkeit. Entwickelt für professionelle Anwender, die ein zuverlässiges, langlebiges und praxisorientiertes Schraubendreher-Set für den Werkstatt- und Industrieeinsatz benötigen.

Eigenschaften:
Jeder Schraubendreher wird einer inline durchgeführten Wärmebehandlung unterzogen, die die Klinge verstärkt und die Formstabilität des Abtriebs deutlich erhöht. Der ergonomische Soft-Grip-Griff sorgt für sicheren Halt und ist beständig gegenüber den in Werkstätten üblichen Chemikalien. Die Klinge ist mit einer Tri-Coating-Beschichtung aus Zink, Nickel und Chrom versehen, die einen wirksamen Korrosionsschutz bietet. Die Griffgeometrie unterstützt eine kraftvolle Drehmomentübertragung bei reduziertem Kraftaufwand. Eine dauerhafte Laserkennzeichnung gewährleistet eine eindeutige Identifikation der Werkzeuge auch bei intensiver Nutzung. CNC-gefertigte Abtriebe sorgen für eine optimale Passform in der Schraube, minimieren das Abrutschen und reduzieren den Verschleiß.

Spezifikationen:
• Nettogewicht: 1,19 kg
• Inline-Wärmebehandlung: +100 % Lebensdauer, +100 % Widerstandsfähigkeit
• Klingenbeschichtung: Tri-Coating (Zink-Nickel-Chrom)
• Korrosionsbeständigkeit: 4-fach erhöht
• Griff: Soft Grip, chemikalienbeständig
• Ergonomie des Griffs: +10 % Drehmoment
• Kennzeichnung: Lasergravur
• Abtriebsfertigung: CNC-gesteuert

Normen:
• ISO 2380-1: Festlegung von Abmessungen, Toleranzen und allgemeinen Eigenschaften von Schlitzschraubendrehern
• ISO 2380-2: Anforderungen an Leistungsprüfungen, insbesondere zur Festigkeit von Griff und Klinge für Sicherheit und Langlebigkeit
• ISO 8764-1: Abmessungen und Anforderungen für Kreuzschlitzschraubendreher Phillips®
• ISO 8764-2: Definition der Maße und Eigenschaften von Phillips®-Schraubendrehern

Stärken

• Hohe Werkzeugstandzeit durch robuste, gehärtete Klingen
• Sicherer Sitz in der Schraube für effiziente Drehmomentübertragung
• Ergonomischer Griff für ermüdungsarmes Arbeiten bei längeren Einsätzen
• Beständig gegen Lösungsmittel und Öle im Werkstattumfeld
• Zuverlässiger Korrosionsschutz für konstante Leistung über lange Zeit

Anwendungen

• Industrielle Instandhaltung
• Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
• Elektrotechnik
• Montage- und Assemblagearbeiten
• Justierung und Einstellung von Geräten und Anlagen

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente10
Abdruckmehrfachdruck
84,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage