9661750200 Werkzeugmodul 1/3 Drehmoment 3/8Zoll

Werkzeugmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:61750200, 9661750200
Rubix:2898539
Hersteller:4317784633338
EAN:4317784633338
9661750200 Werkzeugmodul 13 Drehmoment 38 FORMAT

Produktdetails : 9661750200 Werkzeugmodul 1/3 Drehmoment 3/8Zoll


Werkzeugmodul 1/3 Drehmoment 3/8" FORMAT
Werkzeugmodul Drehmomentschlüssel 3/8", 19-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Drehmomentschlüssel-Garnitur 3/8", 19-teilig 1 Drehmomentschlüssel 3/8" 10-50 N·m 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 5 Schraubendreher-Einsätze 3/8" Innensechskant 4; 5; 6; 8; 10 mm 2 Verlängerungen 3/8" 125; 250 mm

Technische Informationen


Attribute
247,48 exkl. MwSt.
/ Stück
294,50 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std