9632270040 Werkzeugkoffer Robust45 Move Mechanik 00 21 37 M

Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Mechaniker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:00 21 37 M
Rubix:2776076
EAN:4003773086239
00 21 37 M Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Mechanik 609 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente90

Dokumente

Produktdetails : 9632270040 Werkzeugkoffer Robust45 Move Mechanik 00 21 37 M


Ausgestattet mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 90 MarkenwerkzeugeMax. Nutzlast: 35 kgVolumen: 45 LiterFür härteste Einsatzbedingungen: staubdicht, wasserdicht und temperaturbeständigGasdruckdämpfer im ScharnierPneumatisch gedämpfter DeckelDokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisender PP-Doppelstegplatte mit Werkzeugtaschen und WerkzeuggurtenMit insgesamt 147 EinsteckmöglichkeitenBodenwanne mit AluminiumeinsätzenAusziehbarer Teleskopgriff für komfortablen TransportGroße LeichtlaufräderAußenmaße (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm; Innenmaße (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente90
1.404,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.670,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen