Inhalt:
• 1 Meißel 250 mm
• Schraubenschlüsselset 10 tlg., Größen: 7 mm, 8 mm,
10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
• 1 Universalmesser mit Abbrechklinge und 2 Ersatzklingen
• 1 Set mit 9 Sechskantschlüsseln mit Kugelkopf, Größen: 1,5 mm,
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
• 1 Schlosserhammer 40 mm
• 1 Seitenschneider 160 mm
• 1 Kombizange 160 mm
• 1 Mechanik-Körner mit rundem Kopf
• 1 Schraubendreher Phillips PH2
• 3 Schraubendreher mit Schlitz 4x100 mm, 5,5,x125 mm, 6,5x150 mm
• 1 Wasserpumpenzange, einstellbar