R21650108 Werkzeugsatz ALL-IN i.Wkz.Koffer 108tlg
Universal-Werkzeugsatz ALL-IN
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore Red:R21650108
Rubix:2735148
Hersteller:3301645
EAN:4060833016452
Produktdetails : R21650108 Werkzeugsatz ALL-IN i.Wkz.Koffer 108tlg
Alle Werkzeuge sind in einem Werkzeugkoffer untergebracht, Aus ABS-Kunststoff, besonders dickwandige und dadurch stabile ABS-Schalen, Sehr leichter, kompakter und widerstandsfähiger Werkzeugkoffer von höchster Qualität zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis, Großer und starker Aluminiumrahmen, ideal für die tägliche Verwendung, Maße: L 445 x T 180 x H 380 mm, Lieferung im robusten Werkzeugkoffer
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 108 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
805,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
958,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std