880727 Werkzeugsatz 58-Teilig, Universal ohne Koffer

Set 58 Werkzeuge

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:880727
Rubix:2399233
EAN:3660338340697
880727 Werkzeugsatz 58-Teilig, Universal ohne Koffer

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente58

Dokumente

Produktdetails : 880727 Werkzeugsatz 58-Teilig, Universal ohne Koffer


Zusammensetzung :
- 6 Steckschlüssel 6x12 Ø 7, 8, 10, 13, 17, 19 (Ref. 865298, 865299, 865301, 865304, 865308, 865310).
- 1 Satz von 9 Kugelkopf-Maulschlüsseln (Ref. 787655).
- 1 Niethammer 40 mm (Ref. 733687).
- 1 Seitenschneider 160 mm (Ref. 847005).
- 1 Universalzange 160 mm (Ref. 847013), 1 Körner (Ref. 4972003).
- 1 Rollgabelschlüssel 35 mm (Ref. 5044467).
- 2 Schraubendreher Schlitz 5,5x125, 6,5x150 (Ref. 826609, 826462).
- 1 Mehrfachzange (Ref. 787552), 1 Schachtel mit 30 Bits (Ref. 787669).
- 1 Schraubendreher mit magnetischem Bithalter 1/4" (Ref. 828057).
- 1 mittelweiche Flachfeile 200 mm (Ref. 829040).
- 1 Schraubstockzange mit großer Kapazität (Ref. 845299).
- 2 Splinttreiber Ø 2,3 (Ref. 828064, 828065). Für Werkzeugkasten 852008 (nicht im Lieferumfang enthalten).
Für Werkzeugkasten 854271 (nicht im Lieferumfang enthalten).
Für Werkzeugkasten 862109 (nicht im Lieferumfang enthalten).
Für Werkzeugkasten 736221 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente58
253,45 € exkl. MwSt.
/ Packung
301,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std