Referenzen
Roebuck:880721
Rubix:3050042
EAN:3660338340666
Produktdetails : 880721 Werkzeug-Satz, 123-teilig für Werkstattwagen
Inhalt pro Modul:Aufbewahrungsmodul (Bestell-Nr. 788167)Aufbewahrungsmodul mit 12 leeren Kästen.Modul Schraubendreher (Bestell-Nr. 880763)1 Schraubendreher Phillips PH2, 4 Schlitz-Schraubendreher (3x80-4x100-5,5x125-6,5x150), 2 Torx-kompatible schraubendreher (T10-T20)Modul Gabel- und Ringschlüssel (Bestell-Nr. 865281)12 Ringmaulschlüssel (mm): 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 22 – 24Modul Körner (Bestell-Nr. 880745)1 Montagehammer 280 mm, 1 Schlosserhammer 30 mm, 1 Cutter 18 mm mit Abbrechklingen, 1 Nadel 6 mm, 1 Nadel 8 mm, 1 Anreißer.Modul Zangen-Serie 1 (Bestell-Nr. 880755)1 Schneidzange 160 mm 1 Universalzange 180 mm,1 Abisolierzange, 1 Wasserpumpenzange 240 mm mit rotem PVC-Griff.Modul Zangen2 Seitenschneider 160 und 180 mm (Bestell-Nr. 847005 und 847006)2 halbrunde Flachzangen gebogen 160 mm und 200 mm (Bestell-Nr. 847020 und 847021)Modul Steckschlüssel 6x12 (Bestell-Nr. 865377)10 Steckschlüssel (mm) : 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 21Modul Stecknüsse und Bits (Bestell-Nr. 880765)11 Stecknüsse ¼ Zoll (mm): 5 – 5,5 – 6 – 7 -8 – 9 – 10 – 11 -12 – 13 – 141 Verbindungsstück, 1 Schiebegriff 1 Ratsche ¼ Zoll 72 Zähne, 2 Verlängerungen ¼ Zoll 50 und 100 mm, 1 Kardangelenk ¼ Zoll17 Stecknüsse ½ Zoll (mm): 10 – 11 – 12 – 13 -14 – 15 -16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32, 1 Kardangelenk ½ Zoll, 1 Ratsche ½ Zoll 72 Zähne, 2 Verlängerungen ½ Zoll 125 und 250 mm, 5 Bits ¼ Zoll Schlitz (mm): 3,5 – 4,5 – 5,5 – 6,5 – 8, 7 Bits ¼ Zoll Sechskant (mm): 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8,4 Bits ¼ Zoll Philips PH (0-1-2-3), 4 Bits Pozidriv PZ (0-1-2-3), 10 Torx-kompatible Bits ¼ Zoll : T7 – T8 -T9 -T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40, 1 magnetischer Bithalter ¼ Zoll,9 lange Innensechskantschlüssel (mm): 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 und Schraubenschlüssel 250 mm (Ref. 5044466)
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 123 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
643,57 € exkl. MwSt.
/ Packung
765,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage








