880733 Werkzeugsatz in Nylon-Tasche Typ 1 19-Teilig

Tex 1 Aufbewahrungstasche aus weichem Stoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:868146
Roebuck:880733
Rubix:3240627
EAN:3660338340727
880733 Werkzeugsatz in Nylon-Tasche Typ 1 19-Teilig

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente19

Produktdetails : 880733 Werkzeugsatz in Nylon-Tasche Typ 1 19-Teilig


Inhalt:6 Schraubendreher: - Geschlitzt: 4x100, 5,5x125, 6,5x150 (Artikelnr. 826608, 826609, 826462).
- Torx: 20x100, 30x115 (ref 827100, 827102).
- Schraubendreherbithalter (ref 828057).
- Karton mit 10 Schraubendreherbits PH1/2/3 PZ1/2/3, Torx 15/20/25/30 (ref 867988).
- Zusammenklappbarer 7-teiliger Sechskantschlüsselsatz 2 mm bis 8 mm (ref 827123).
- Kombinationszange 180 mm (ref 847014).
- Diagonalschneider 160 mm (ref 847005).
19-teiliges Werkzeugset

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente19
145,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage