Referenzen
Gedore:R 1504 XL-L
Rubix:1244644
Hersteller:2251787
EAN:4010886886755




Produktdetails : R 1504 XL-L Rückwand leer
Nachrüstbar, geeignet für Werkbank No. 1504 XL und 1506 XL, Übersichtliche Werkzeuganbringung, Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H, Maße: H 640 x B 1190 x T 70 mm, Korpus GEDORE blau, Ausführung LH = mit Hakensortiment No. 1504 
Nachrüstbar, geeignet für Werkbank No. 1504 XL und 1506 XL, Übersichtliche Werkzeuganbringung, Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H, Maße: H 640 x B 1190 x T 70 mm, Korpus GEDORE blau
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29000 g |
|---|---|
| Typ | werkzeugwand |
| Höhe | 640 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
961,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.144,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
