853767 Aktivkohlefilter

TRINKWASSERSPENDER GEKÜHLT UND UNGEKÜHLT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:853767
Rubix:3250341
EAN:3660338097812
853767 Aktivkohlefilter
Technische Zusammenfassung
Typtrinkwasserspender
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 853767 Aktivkohlefilter


Edelstahlspender für gekühltes und ungekühltes Trinkwasser.
Ideal für Werkstätten, Büroräume und Empfangshallen.
Dieses Modell mit innovativem Design und eleganter Farbgestaltung lässt sich in jede Umgebung integrieren.
Der Spartex Trinkwasserspender zeichnet sich durch sein ästhetisch ansprechendes und modernes Design und seine einfachen Funktionen aus.
Das Modell wird an das Trinkwassernetz angeschlossen. Das gefilterte Wasser ist frei von unangenehmen Beigeschmäcken, Chlor und Verunreinigungen.

Abmessungen: 330 x 350 x 1085 mm
Trinkwasserspender aus Edelstahl und lebensmitteltauglichem Kunststoff.
Durchflussrate: 30 Liter / Stunde
Funktionsauswahl über Drucktasten.
Edelstahl-Verkleidung
Wasserauffangbecken
Optimale Qualität durch Wasserfiltersystem.
Automatisches Thermostat
Leistung: 95 W
Spannungsversorgung: AC 230V/50HZ - Netzkabel und Netzstecker mitgeliefert.
Wasserzulauf über schwarzen 1/4''-Schlauch mit 3/8''-Gewindeanschluss.

Seitlicher Halter für 85 Becher mitgeliefert.
Mitgeliefertes Installationskit: 1 Filter, 3 Meter
Schlauchleitungen und ein Steckanschluss.
Auswechselbarer Aktivkohlefilter: Ref. 854096

Technische Informationen


Attribute
Typtrinkwasserspender
Höhe1085 mm
Breite330 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
435,04 exkl. MwSt.
/ Stück
517,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage