PK.1 Lochtafel rot 444x888mm

PerforE-Panel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:PK.1
Rubix:3669510
EAN:3148513548606
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typpk.1
Höhe888 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PK.1 Lochtafel rot 444x888mm


Eigenschaften:
Dieses Facom-Lochblech ermöglicht die vertikale Aufbewahrung von Werkzeugen und sorgt so für eine strukturierte Arbeitsumgebung. Wandflächen werden zu funktionalen Lagerbereichen, wodurch die Arbeitsfläche frei bleibt. Dank der Lochung von 6 x 6 mm mit einem Raster von 12 mm lassen sich kompatible Haken und Halterungen einfach und flexibel anbringen. Der direkte Zugriff auf die Werkzeuge reduziert unnötige Handgriffe und unterstützt eine übersichtliche Organisation des Arbeitsplatzes.

Spezifikationen:
• Lochung: 6 x 6 mm
• Raster: 12 mm
• Farbe: rot

Stärken

• Strukturierte, vertikale Organisation der Werkzeuge
• Direkter Zugriff auf das Material am Arbeitsplatz
• Mehr nutzbare Fläche auf der Werkbank
• Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch gleichmäßige Lochung

Anwendungen

Das Lochblech eignet sich für den Einsatz in Wartungswerkstätten, Produktionsbereichen, Montagezonen, mechanischen Werkstätten, industriellen Instandhaltungsabteilungen sowie in allen technischen Bereichen, in denen eine strukturierte Wandaufbewahrung die Übersicht und Reaktionsgeschwindigkeit verbessern soll.

Technische Informationen


Attribute
Typpk.1
Höhe888 mm
Tiefe10 mm
59,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,36 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Typ

Höhe