Referenzen
Gedore:RT 2004 L
Rubix:1244641
Hersteller:2663104
EAN:4010886931479

Produktdetails : RT 2004 L Rückwandtafel, 715x765x30 mm
Nachrüstbar, geeignet für die Werkzeugwagen No. 2004, No. 2005 (auch für alte No. 2002er/2003er Wagen), Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H, GEDORE blau
Nachrüstbar, geeignet für die Werkzeugwagen No. 2004, No. 2005 (auch für alte No. 2002er/2003er Wagen), Vierkantlochung 10 x 38 mm für Werkzeughaken und -halter No. 1500 H, GEDORE blau
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11000 g |
|---|---|
| Typ | werkzeugrückwand |
| Höhe | 715 mm |
| Tiefe | 30 mm |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,66 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
