9414501180 Digital-Werkstatt-Messschieber 800mm ohne Spitze

Werkstattmesss.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mahr:1330532
Rubix:1941182
Hersteller:1330532
9414501180 Dig. Werkstattmesss. 800mm m.Spitz. HP

Produktdetails : 9414501180 Digital-Werkstatt-Messschieber 800mm ohne Spitze


Messschieber Werkstatt digital mit Spitze 800mm HP
Digital-Werkstattmessschieber mit Messspitzen Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Technische Informationen


Attribute
1.142,85 exkl. MwSt.
/ Stück
1.359,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage