891959 Digit. Innensicherungsnutenmesssch. 0-200 mm IP54

Außen-Nuten-Messschieber

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS Cutline:891959
Rubix:3265159
EAN:3660338445729
891959 Digit. Innensicherungsnutenmesssch. 0-200 mm IP54

Technische Zusammenfassung

Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum200 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 891959 Digit. Innensicherungsnutenmesssch. 0-200 mm IP54


Normen: DIN 862
Digit. Innensicherungsnutenmesssch. 0-200 mm IP54

Stärken

Absolutsystem
Schutzart IP54

Anwendungen

Außen-Nuten-Messschieber, digital
Schutzart IP54, wasser- und staubdicht
Skala mit Glasschiene für Präzisionsabtastung
Zum Messen von Außennuten

Technische Informationen


Attribute
Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum200 mm
Auflösung0,05 mm
Länge200 mm
Länge der Backen46 mm
Gewicht450 g
204,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage