CUT-891945 Cutline 891945 DIGITALER MESSSCHIEBER 0-150MM
Digital-Messschieber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:7875641
GISS Cutline:891945
Rubix:3256864
EAN:3660338445613

Dokumente
Produktdetails : CUT-891945 Cutline 891945 DIGITALER MESSSCHIEBER 0-150MM
Normen: DIN 862
Digital-Messschieber 0-150 MM
Stärken
Großes LCD-Display für Übersichtlichkeit
Schnelle Reaktionszeit
Anzeige in mm und Zoll
Schnelle Reaktionszeit
Anzeige in mm und Zoll
Anwendungen
Digital-Messschieber
Hochwertige Digital-Messschieber erlauben Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessungen
Hochwertige Digital-Messschieber erlauben Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessungen
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Auflösung | 0,05 mm |
| Länge | 150 mm |
| Länge der Backen | 40 mm |
| Gewicht | 330 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std