891942 Messchhieber DIN862 0-300 mm mattverchromt
Messschieberfuß GISS Cutline 891941
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS Cutline:891942
Rubix:3268032
EAN:3660338445590

Dokumente
Produktdetails : 891942 Messchhieber DIN862 0-300 mm mattverchromt
Normen: DIN 862
Messchhieber DIN862 0-300 mm mattverchromt
Stärken
Verchromt seidenmatt
Anwendungen
Schieblehre
mit Verriegelungsschraube oben
Metall-Daumenhalter
Vier Messarten - Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen
mit Verriegelungsschraube oben
Metall-Daumenhalter
Vier Messarten - Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 300 mm |
| Auflösung | 0,02 mm |
| Länge | 300 mm |
| Länge der Backen | 60 mm |
| Gewicht | 410 g |
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort