891961 Messschieber Nuten digital 35-200/0,01mm
Innen-Nuten-Messschieber
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:891961
Rubix:3265158
EAN:3660338445736

Produktdetails : 891961 Messschieber Nuten digital 35-200/0,01mm
Normen: DIN 862
Messschieber Nuten digital 35-200/0,01mm
Stärken
Absolutsystem
Schutzart IP54
Schutzart IP54
Anwendungen
Innen-Nuten-Messschieber, digital
Schutzart IP54, wasser- und staubdicht
Skala mit Glasschiene für Präzisionsabtastung
Zum Messen von Innennuten
Schutzart IP54, wasser- und staubdicht
Skala mit Glasschiene für Präzisionsabtastung
Zum Messen von Innennuten
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 200 mm |
| Auflösung | 0,05 mm |
| Länge | 200 mm |
| Länge der Backen | 46 mm |
| Gewicht | 450 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage