891948 Taschenmessschieber IP67 digital 300mm
Digital-Messschieber IP67
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS Cutline:891948
Rubix:3265149
EAN:3660338445644

Dokumente
Produktdetails : 891948 Taschenmessschieber IP67 digital 300mm
Normen: DIN 862
Taschenmessschieber IP67 digital 300mm
Stärken
Schutzart IP67
Anwendungen
Messschieber, digital
Schutzart IP67, wasser- und staubdicht
Großes LCD-Display; Schnelle Reaktionszeit; Anzeige in mm und Zoll
Hochwertige Digital-Messschieber erlauben Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessungen
Schutzart IP67, wasser- und staubdicht
Großes LCD-Display; Schnelle Reaktionszeit; Anzeige in mm und Zoll
Hochwertige Digital-Messschieber erlauben Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessungen
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 300 mm |
| Auflösung | 0,05 mm |
| Länge | 300 mm |
| Länge der Backen | 60 mm |
| Gewicht | 746 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage