9414802000 Werkst.-Messsch. Digit. 2000mm m.Fe. o.S

Werkst.-Messsch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:4039321029724
Rubix:1941634
Hersteller:4039321029724
9414802000 Werkst.-Messsch. Digit. 2000mm m.Fe. o.S

Produktdetails : 9414802000 Werkst.-Messsch. Digit. 2000mm m.Fe. o.S


Messschieber Werkstatt digital ohne Spitze Feineinstellung 2000m
Digital-Werkstattmessschieber mit Feineinstellung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube. Stabiles Metallgehäuse. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten, ab Messbereich 1000 mm in Transportbox. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. * Messstange aus Stahl.

Technische Informationen


Attribute
2.241,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.666,79 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar