9414950300 Digital-Werkstatt-Messschieber 300mm mit Spitze

Werkst.-Messsch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:42060300, 9414950300
Rubix:2153061
Hersteller:4317784731294
EAN:4317784731294
9414950300 Werkst.-Messsch. Digit. 300mm m. Spitze

Produktdetails : 9414950300 Digital-Werkstatt-Messschieber 300mm mit Spitze


Messschieber Werkstatt digital mit Spitze 300mm FORTIS
Digital-Werkstattmessschieber, Leichtmetall, mit Messspitzen Ausführung: Messflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtet und fein geschliffen, Schieber und Schiene aus Aluminium. Leichter, gleichmäßiger Lauf durch Doppelprismenführung. Mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10,5 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, in Kunststoffkiste, ab 1500 mm im Karton. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Technische Informationen


Attribute
275,98 exkl. MwSt.
/ Stück
328,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std