30X35.6X11X8 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Wellenschutzhülse (WSH-R)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67176642
Rubix:2237549
Hersteller:67176642


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 35,6 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : 30X35.6X11X8 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Für Sleeve-Baum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Flanschbreite | 35,6 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 8 mm |
| Max. Länge | 11 mm |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen