MS 3044 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF


Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Referenzen
skf:MS 3044
rubix:95040
hersteller:12271
ean:7316577011800
MS 3044 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : MS 3044 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF


MS Sicherungsbügel sind Sicherungselemente, die zur Befestigung von HM und HME Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse verwendet werden und ein unabsichtliches Lösen verhindern. Die Sicherungsbügel greifen in eine Wellen- bzw. Spannhülsennut und in eine der am Mutterumfang verteilten Nuten. Eine Schraube befestigt den Bügel an der Stirnseite der Wellenmutter. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch der Sicherungsbügel ausgetauscht werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Höhe12 mm
Innendurchmesser7 mm
WerkstoffStahl
SerieMS30
Innenbreite13,5 mm
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,05 exkl. MwSt.
/ Stück
23,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage