Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wartung / Zubehör / Service
Zubehör für Lagertechnik
Sicherungsbügel
MS 3160 (FAG) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube FAG
MS 3160 (FAG) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube FAG
Sicherungsblech
Referenzen
fag:
MS3160
rubix:
512970
hersteller:
0381229280000
ean:
4012801315104
Technische Zusammenfassung
Länge
24
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : MS 3160 (FAG) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube FAG
Sicherungsblech MS, Nutmutter, DIN5406
Technische Informationen
Attribute
Länge
24
mm
Höhe
12
mm
Innendurchmesser
12
mm
Werkstoff
Stahl
Serie
MS
Innenbreite
30,5
mm
Zolltarifcode
73182100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
24,45
€
exkl. MwSt.
/
Stück
29,10
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (5)
PDF erzeugen