Referenzen
FAG:MS3164
Rubix:512971
Hersteller:0192157380000
EAN:4012801315111

Produktdetails : MS 3164 (FAG) Sicherungsblech FAG
Sicherungsblech MS, Nutmutter, DIN5406
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 77000 g |
| Länge | 24 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ms |
| Innenbreite | 31 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
