Referenzen
SKF:85X115X12 HMSA10 RG
Rubix:825588
Hersteller:505147
EAN:7316572553107


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 85X115X12 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen