Referenzen
Dichtomatik:67036387
Rubix:160301
Hersteller:67036387

Dokumente
Produktdetails : 30X36X5 WA NIF NBR 70 Wellendichtring WA
Dichtring mit Radialeffekt nach DIN 3760 mit einem Elastomergehäuse, einem Metallkäfig und einer Dichtlippe, die mit einer Feder ausgestattet ist. Druck (MPa / bar): ≤ 0.05/0.5. Temperaturen: von -40 bis + 100° C. Material: NBR.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Anwendungen
Verschließen von rotierenden Teilen von Maschinen, z. Schafte, Naben und Achsen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std