70X90X13 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Öldichtungsring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49383403
Rubix:101720
Hersteller:49383403
70X90X13 WA NBR 70 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 70X90X13 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht53 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,58 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,34 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,11 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,02 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,96 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,80 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,74 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std