30X47X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412764
Rubix:28481
Hersteller:40412764
30X47X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30X47X7 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM3SLX7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite7 mm
Werkstofffepm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
28,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,98 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
28,55 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
28,54 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
17,01 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
15,25 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
13,88 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
12,57 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
11,23 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
9,46 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
8,11 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std