65X85X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD4
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412313
Rubix:29988
Hersteller:40412313


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 65X85X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD4
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std