40X52X6 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412325
Rubix:28949
Hersteller:40412325
40X52X6 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X52X6 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM2X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite6 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,07 exkl. MwSt.
/ Stück
14,36 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,07 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
12,06 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
7,19 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
6,45 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
5,87 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,31 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,75 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,00 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
3,43 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std