90X112X5.5 VRM02 NBR 70 Axialdichtung VRM02
Axial-Wellendichtring (VRM 02 NBR 70)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67174184
Rubix:36728
Hersteller:67174184


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 112 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 90X112X5.5 VRM02 NBR 70 Axialdichtung VRM02
Der Gamma-Ring ist eine axial wirkende Dichtung, die in erster Linie zum Abdichten gegen äußere Verunreinigungen wie Schmutz, Flüssigspritzer, Fett, Späne usw. vorgesehen ist. Unter gewissen Bedingungen kanner er auch als Flüssigkeitsdichtung eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Elektromotoren, Getriebe, Kugel- und Rollenlagergehäuse, Radnaben, Kardanwellen usw.
Der Gamma-Ring ist eine axial wirkende Dichtung, die in erster Linie zum Abdichten gegen äußere Verunreinigungen wie Schmutz, Flüssigspritzer, Fett, Späne usw. vorgesehen ist. Unter gewissen Bedingungen kanner er auch als Flüssigkeitsdichtung eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Elektromotoren, Getriebe, Kugel- und Rollenlagergehäuse, Radnaben, Kardanwellen usw.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 112 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std